Eck-Rohrzange Schwedische Form S-Maul
Rohrzange S-Maul
ROZANG-ECK-S-1ZO
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung


Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stufenlos verstellbar
Fixierung durch unverlierbare Stellmutter
Bester Halt bei hoher Festigkeit
Gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung am Kopf
Langlebig und verschleißfest
Induktiv gehärtete Zähne
Rohre, Muttern
![]() | |
Klemmbereich Zoll | 1 in |
Rohrdurchmesser Zoll max. | 1 in |
Klemmbereich | 35 mm |
Länge (L) | 320 mm |
Spannbackenbreite (B) | 18 mm |
Backendicke (C) | 10.5 mm |
DIN | 5234 |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |
Farbe | Rot |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt